{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 3/4-14 NPT | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
Standard za navoje | ANSI B 1.20.1 | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Razmerje konusa | 1:16 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
4-kotno držalo □ | 16 mm | |
⌀ osnovne izvrtine A | 23,3 mm | |
⌀ osnovne izvrtine B | 22,7 mm | |
⌀ kontrolne mere Dmaks + 0,05 | 23,67 mm | |
Minimalna globina osnovne izvrtine | 23 mm | |
⌀ navoja | 26,568 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 51,286 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138090 3/4-14 | |
EAN/GTIN | 4045197585554 | |
Številka proizvajalca | 138090 3/4-14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri 3/4-14
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
227,00 €
150,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
393,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
332,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
329,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
202,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Barvni prstan | brez | rdeča | modra | zelena | brez |
Korakov na colo | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Celotna dolžina L | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 140 mm | 140 mm |
Korak navoja | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
⌀ osnovne izvrtine B | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm |
⌀ držala Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |