Strojni navojni svedri HSS-E-PM, TiAlN, NPT: 3/8-18

Št. art.: 138100 3/8-18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

NPT Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: NPT
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: ANSI B 1.20.1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 3/8-18 NPT
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja NPT
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje ANSI B 1.20.1
Oblika prisekanega dela C
Razmerje konusa 1:16
Kot spirale 15 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,411 mm
Korakov na colo 18
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 12 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine A 9/16 col
⌀ osnovne izvrtine B 14,1 mm
⌀ kontrolne mere Dmaks + 0,05 14,8 mm
Minimalna globina osnovne izvrtine 17,6 mm
⌀ navoja 17,055 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan rdeča
Število rezil Z 4
Globine navoja 32,7 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 138100 3/8-18
EAN/GTIN 4045197080431
Številka proizvajalca 138100 3/8-18

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
P
23
Jeklo < 1100 N/mm
P
13
Jeklo < 1400 N/mm
P
7
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Za najvišje zahteve po zmogljivosti.Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

Uporaba:

Za konični cevni navoj(NPT) po ANSI B1.20.1, za navoje s tesnjenjem v navoju. Za osnovno izvrtino je treba upoštevati podano minimalno globino (glejte tabelo).

Priporočilo:

Pri materialih TOOLOX in HARDOXpriporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3 mm večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).
⌀ osnovne izvrtine A:
cilindrično izvrtano brez uporabe povrtala.
⌀ osnovne izvrtine B:

cilindrično izvrtano in zatem povrtano s koničnim povrtalom 1:16 (glejte art. 162650). Potem se lahko s kontrolno mero Dmaks (glejte tabelo) z ravne strani nadzira ⌀ konične izvrtine. Priprava osnovne izvrtine po izvedbi B nudi za vrezovanje navoja procesno varno možnost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico