{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Tap | |
Velikost navoja | 7/16-20 UNF | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Kakovost | 2BX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,27 mm | |
Korakov na colo | 20 | |
⌀ navoja | 11,11 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
4-kotno držalo □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 9,9 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 27,78 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138010 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4045197901774 | |
Številka proizvajalca | 138010 7/16-20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM 7/16-20
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
69,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
69,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
43,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
34,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Celotna dolžina L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Korak navoja | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini |
⌀ držala Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |