{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | CleverTap | |
Velikost navoja | 7/16-14 UNC | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 11,11 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
4-kotno držalo □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 9,4 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 27,78 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137868 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4067263162360 | |
Številka proizvajalca | 137868 7/16-14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap 7/16-14
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
41,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
34,40 €
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
156,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN |
Celotna dolžina L | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Vrsta navoja | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini |