{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverTap | |
Velikost navoja | 3/8-16 UNC | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,588 mm | |
Korakov na colo | 16 | |
⌀ navoja | 9,53 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 23,83 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137868 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4067263162353 | |
Številka proizvajalca | 137868 3/8-16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 3/8-16
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
41,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
122,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C | C | C | C |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Korakov na colo | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Celotna dolžina L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Velikost navoja | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC LH |
⌀ osnovne izvrtine | 8 mm | 8 mm | 7,95 mm | 7,95 mm | 7,95 mm | 7,95 mm |
Kakovost | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B |