Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 3/4-10

Št. art.: 137868 3/4-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNC Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Kakovost: 2B

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CleverTap
Velikost navoja 3/4-10 UNC
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja UNC
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 376
Kakovost 2B
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 2,54 mm
Korakov na colo 10
⌀ navoja 19,05 mm
Celotna dolžina L 125 mm
⌀ držala Ds 14 mm
4-kotno držalo □ 11 mm
⌀ osnovne izvrtine 16,5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan brez
Število rezil Z 4
Globine navoja 47,63 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 137868 3/4-10
EAN/GTIN 4067263162391
Številka proizvajalca 137868 3/4-10

Tabela aplikacije

Al
N
13
Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
12
Jeklo < 750 N/mm
P
12
Jeklo < 900 N/mm
P
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Clever Tap:
Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil.
HSS-E

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME − B1.1.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 3/4-10

Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 3/4-10

po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
75,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
62,80 €
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
184,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot profila 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj
⌀ navoja 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm
Vrsta navoja UNC UNC UNC UNC UNC-LH
⌀ osnovne izvrtine 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm 16,46 mm 16,46 mm
Standard DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376
Smer rezanja desno desni desni desne leve
Globine navoja 47,63 mm 38,1 mm 38,1 mm 47,63 mm 47,63 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico