{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M22×1,5 | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desna | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
4-kotno držalo □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 20,5 mm | |
⌀ navoja | 22 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Master Tap | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137160 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197900890 | |
Številka proizvajalca | 137160 22X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX 22X1,5
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
125,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
CHF 158.00
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
122,50 CHF
CHF 119.00
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
Prevleka | AlTiX | nitrirani | TiAlN | TiN |
Korak navoja | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Rezalni material | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Kakovost | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Globine navoja | 55 mm | 66 mm | 55 mm | 55 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |