{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12 | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | 7GX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,75 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 10,2 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Master Tap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 136162 M12 | |
EAN/GTIN | 4062406715489 | |
Številka proizvajalca | 136162 M12 |