{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,8 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 4,2 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 135850 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197077721 | |
Številka proizvajalca | 135850 M5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, vaporizirani, M: M5
po ponudbi
Na zalogi
975 kosov na zalogi
28,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.347 kosov na zalogi
12,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
28,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
44,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.390 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Prevleka | vaporizirani | vaporizirani | vaporizirani | vaporizirani | TiN |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena |
Korak navoja | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |