{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,8 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 4,2 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serija | Pro Tap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 135910 M5 | |
EAN/GTIN | 4062406374426 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E oblika C M5
po ponudbi
Na zalogi
1.729 kosov na zalogi
13,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
971 kosov na zalogi
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
Kot profila | 60 | 60 |
Velikost navoja | M5 | M5 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 |
Kot spirale | 40 | 40 |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Globine navoja | 15 | 15 |