{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M4 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,7 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 3,3 mm | |
⌀ navoja | 4 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 135850 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197077714 | |
Številka proizvajalca | 135850 M4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M4
po ponudbi
Na zalogi
1.142 kosov na zalogi
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.866 kosov na zalogi
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
16,80 €
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.354 kosov na zalogi
13,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | vaporizirani | vaporizirani | TiCN | TiN |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Vrsta navoja | M | M | M | M |
⌀ osnovne izvrtine | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
4-kotno držalo □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni |