Strojni navojni sveder GARANT Master Tap SteelHT HSSE-PM oblika C 6HX M14

Št. art.: 135371 M14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M14
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 376
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 2 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 11 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine 12 mm
⌀ navoja 14 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan rdeča
Serija Master Tap
Število rezil Z 3
Globine navoja 35 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 135371 M14
EAN/GTIN 4062406236854
Številka proizvajalca 135371 M14

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
Jeklo < 1400 N/mm
P
12
Jeklo < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zmogljiv navojni sveder, posebej razvit za uporabo na jeklih z veliko zatezno trdnostjo in za materiale, ki se težko obdelujejo. Čvrsta izvedba z optimiziranim vodilnim navojem za preprečevanje zastajanja odrezkov.
  • Rezalni material HSS-E-PM – za največjo trdnost rezalnih robov.
  • Optimizirana zaobljenost rezalnega roba.
  • TiAlN-prevleka – za največjo zaščito proti obrabi.

Priporočilo:

Pri materialih TOOLOX in HARDOX priporočamo, da izberete osnovno izvrtino z večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

Opomba:

Pri materialih TOOLOX in HARDOX: najv. globine navoja 2×D ne smete preseči!

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico