Aluminijasti strojni navojni sveder GARANT Master Tap M16

Št. art.: 134260 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka DLC
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela E
Kot spirale 45 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 2 mm
Celotna dolžina L 125 mm
⌀ držala Ds 12 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine 14 mm
⌀ navoja 16 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan rumena
Serija Master Tap
Število rezil Z 3
Globine navoja 48 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 134260 M16
EAN/GTIN 4067263830436
Številka proizvajalca 134260 M16

Tabela aplikacije

Al
N
35
Al (kratki odrezki)
N
32
Al > 10% Si
N
20
PMMA Akril
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi navojni svedri, posebej razviti za aluminij in neželezne zlitine. Dinamično vrtilno povečevanje utorov za odrezke zagotavlja optimalno odvajanje odrezkov in zanesljivost postopka.
  • Rezalni material HSS-E-PM – za visoko trdnost rezalnih robov.
  • Izjemno gladek premaz DLC za odpornost proti obrabi in preprečevanje hladnih zvarov.
  • Dinamični stopnjevanje vrtenja vpenjalnih utorov.
  • Kratka oblika zarezovanja E.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico