{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Tap | |
Velikost navoja | 5-44 UNF | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,577 mm | |
Korakov na colo | 44 | |
⌀ navoja | 3,17 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,7 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 9,51 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133406 5-44 | |
EAN/GTIN | 4062406209650 | |
Številka proizvajalca | 133406 5-44 |