{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Tap | |
Velikost navoja | 1/2-20 UNF | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Kakovost | 2BX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,95 mm | |
Korakov na colo | 20 | |
⌀ navoja | 12,7 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 11,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 38,1 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133406 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4062406209742 | |
Številka proizvajalca | 133406 1/2-20 |