{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6×0,75 | |
Prevleka | nitrirani | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,75 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5,2 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | bela | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132880 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197074133 | |
Številka proizvajalca | 132880 6X0,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri 6X0,75
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
80,80 €
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
46,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 4 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Vrsta navoja | MF | MF | MF | MF |
Velikost navoja | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Rezalni material | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini |