{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M18×1,5 | |
Prevleka | nitrirani | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
4-kotno držalo □ | 11 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 16,5 mm | |
⌀ navoja | 18 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | bela | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 54 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132880 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197074218 | |
Številka proizvajalca | 132880 18X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri 18X1,5
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
79,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
73,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
168,50 €
82,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
453 kosov na zalogi
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
74,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | nitrirani | vaporizirani | TiCN | vaporizirani | TiN |
Korak navoja | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ osnovne izvrtine | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
4-kotno držalo □ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ držala Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |