{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5×0,5 | |
Prevleka | nitrirani | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 4,5 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | bela | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132880 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197074126 | |
Številka proizvajalca | 132880 5X0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri 5X0,5
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
56,20 €
26,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi
29,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
16,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Celotna dolžina L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
⌀ navoja | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Korak navoja | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
4-kotno držalo □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni | desna |
Kakovost | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |