{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6×0,5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5,5 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | modra | |
Serija | Master Tap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132875 6X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406080945 | |
Številka proizvajalca | 132875 6X0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, MF: 6X0,5
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
44,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
15,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
44,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Barvni prstan | modra | zelena | zelena | rdeča | rumena |
Vrsta navoja | MF | MF | MF | MF | MF |
⌀ osnovne izvrtine | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Globine navoja | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 24 mm |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |