{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M 20×1,5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
4-kotno držalo □ | 12 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 18,5 mm | |
⌀ navoja | 20 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | modra | |
Serija | Master Tap | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132875 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406081065 | |
Številka proizvajalca | 132875 20X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, MF: 20X1,5
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
141,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
86,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | B | B | B | B |
Število vpenjalnih utorov | 4 | 3 | 4 | 4 |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
Barvni prstan | modra | modra | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ navoja | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |