{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | TiCN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,25 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,8 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Serija | Master Tap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132855 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4062406236588 | |
Številka proizvajalca | 132855 10X1,25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM oblika B 6HX 10X1,25
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
56,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
39,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
58,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
24,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | B | B | B | B |
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 | 3 |
Celotna dolžina L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Kakovost | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini |