{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M24 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 3 mm | |
Celotna dolžina L | 300 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
4-kotno držalo □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 21 mm | |
⌀ navoja | 24 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | modra | |
Serija | Master Tap | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 72 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132195 M24 | |
EAN/GTIN | 4062406209483 | |
Številka proizvajalca | 132195 M24 |