Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM oblika B 6HX M2

Št. art.: 132180 M2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
443 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M2
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,4 mm
Celotna dolžina L 45 mm
⌀ držala Ds 2,8 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine 1,6 mm
⌀ navoja 2 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan modra
Serija Master Tap
Število rezil Z 3
Globine navoja 6 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 132180 M2
EAN/GTIN 4062406080716
Številka proizvajalca 132180 M2

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
28
Jeklo < 750 N/mm
P
23
Jeklo < 900 N/mm
P
23
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zmogljiv navojni sveder, razvit posebej za procesno varno uporabo v jeklih, odpornih proti rji in kislinam, ter materialih Duplex.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi
  • Večslojna prevleka TiALN najnovejše generacije
  • Parametrizirana geometrija prostorov za odrezke za optimalno oblikovanje odrezkov in torzijsko togost

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico