{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10 | |
Prevleka | TiCN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
4-kotno držalo □ | 8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132055 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197648723 | |
Številka proizvajalca | 132055 M10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri HSSE-PM M10
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
58,20 €
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi
76,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
29,40 €
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Barvni prstan | rdeča | bela | rdeča | rožnata | zelena |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni | desni |
Kakovost | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini |