{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8 | |
Prevleka | TiCN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,25 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
4-kotno držalo □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 6,8 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132055 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197648716 | |
Številka proizvajalca | 132055 M8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri HSSE-PM, TiCN, M: M8
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
135,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
22,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
611 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
51,20 €
44,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
67,80 €
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi
49,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
617 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
22,90 €
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | bela | bela | rdeča | rdeča | rdeča | rožnata | rožnata | zelena |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
⌀ osnovne izvrtine | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni | desni | desni | desni | desni | desni |
Rezalni material | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |