{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8 | |
Prevleka | nitrirani | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,25 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
4-kotno držalo □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 6,8 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | bela | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132500 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197071798 | |
Številka proizvajalca | 132500 M8 |