Strojni navojni svedri za litino, nitrirani, M: M4

Št. art.: 132500 M4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M4
Prevleka nitrirani
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,7 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 4,5 mm
4-kotno držalo □ 3,4 mm
⌀ osnovne izvrtine 3,3 mm
⌀ navoja 4 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan bela
Število rezil Z 3
Globine navoja 12 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 132500 M4
EAN/GTIN 4045197071767
Številka proizvajalca 132500 M4

Tabela aplikacije

GG
K
13
GGG
K
9
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z ravnimi utori za odrezke in kratkim prisekanim delom (2−3 korake navoja).

Izvedba - ilustracija:

4 rezila (od vel. M5).
4 utori (od vel. M5).
Zaradi nitrirane površine (13 2500) večja odpornost proti obrabi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni svedri za litino, nitrirani, M: M4

Strojni navojni svedri za litino, nitrirani, M: M4

po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi
16,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
30,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
39,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
318 kosov na zalogi
51,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 2 3 3 3
Standard za navoje DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Korak navoja 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm
4-kotno držalo □ 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Smer rezanja desni desni desni desni desni
Kakovost ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX
Vrsta izdelka Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico