Strojni navojni svedri za litino, TiCN, M: M10

Št. art.: 132550 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10
Prevleka TiCN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 10 mm
4-kotno držalo □ 8 mm
⌀ osnovne izvrtine 8,5 mm
⌀ navoja 10 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan bela
Število rezil Z 4
Globine navoja 30 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 132550 M10
EAN/GTIN 4045197071927
Številka proizvajalca 132550 M10

Tabela aplikacije

GG
K
16
GGG
K
14
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z ravnimi utori za odrezke in kratkim prisekanim delom (2−3 korake navoja).

Prednosti:

  • Izboljšana odpornost proti obrabi zaradi velike trdote plasti.
  • Večje rezalne hitrosti zaradi termične razbremenitve rezil.
  • Suha obdelava sive litine − dovajanje hladilnega mazalnega sredstva ni potrebno.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni svedri za litino, TiCN, M: M10

Strojni navojni svedri za litino, TiCN, M: M10

po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi
29,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
58,20 €
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi
59,00 €
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
76,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
29,40 €
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Oblika prisekanega dela C C C C C C C C
Število vpenjalnih utorov 4 3 4 3 3 3 3 3
Barvni prstan bela rdeča bela rdeča rdeča rožnata rožnata zelena
4-kotno držalo □ 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Globine navoja 30 mm 15 mm 30 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 30 mm
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini do 2×D pri zaprti izvrtini do 2×D pri zaprti izvrtini do 2×D pri zaprti izvrtini do 2×D pri zaprti izvrtini do 3×D pri zaprti izvrtini
Vrsta izdelka Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri Navojni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico