Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Alu zelo dolgi M20

Št. art.: 131115 M20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M20
Prevleka DLC
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 4×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 2,5 mm
Celotna dolžina L 200 mm
⌀ držala Ds 16 mm
4-kotno držalo □ 12 mm
⌀ osnovne izvrtine 17,5 mm
⌀ navoja 20 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan rumena
Serija Master Tap
Število rezil Z 3
Globine navoja 80 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 131115 M20
EAN/GTIN 4067263830078
Številka proizvajalca 131115 M20

Tabela aplikacije

Al
N
35
Al (kratki odrezki)
N
32
Al > 10% Si
N
20
PMMA Akril
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi navojni svedri, posebej razviti za aluminij in neželezne zlitine. Posebej dolgi utori za odrezke in dolžina vratu za uporabne globine navojev do 4 × D.
  • Rezalni material HSS-E-PM za visoko trdnost rezalnih robov.
  • Izjemno gladek premaz DLC za odpornost proti obrabi in preprečevanje hladnih zvarov.
  • Zelo dolga geometrija odrezovanja.

S posebej dolgim držalom.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico