{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | vaporizirani | |
za navoj | M10 | |
Vrsta navoja | M | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Dolžina rezil Lc | 20 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni sveder (vijačni nastavek) |
Številka izdelka | 130990 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406281274 | |
Številka proizvajalca | 130990 M10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Navojni sveder (vijačni nastavek) M10
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi
14,60 €
5,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | vaporizirani | vaporizirano |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj |
Vrsta navoja | M | M |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 1,5×D pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Navojni sveder (vijačni nastavek) | Navojni sveder (vijačni nastavek) |