{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | vaporizirani | |
za navoj | M3 | |
Vrsta navoja | M | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 32 mm | |
Dolžina rezil Lc | 9 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 2,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni sveder (vijačni nastavek) |
Številka izdelka | 130990 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406281229 | |
Številka proizvajalca | 130990 M3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Navojni sveder (vijačni nastavek), vaporizirani, M: M3
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
7,10 €
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
371 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj |
Vrsta navoja | M | M |
Dolžina rezil Lc | 9 mm | 10 mm |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 1,5×D pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Navojni sveder (vijačni nastavek) | Navojni sveder (vijačni nastavek) |