Na voljo je alternativni izdelek:

Navojni sveder (vijačni nastavek), vaporizirani, M: M6

Št. art.: 130990 M6
Popust
9,20 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Kakovost: ISO 2 6H

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka vaporizirani
za navoj M6
Vrsta navoja M
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Kot profila 60 stopinj
Oblika prisekanega dela B
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Korak navoja 1 mm
Celotna dolžina L 37 mm
Dolžina rezil Lc 16 mm
⌀ sprostitve D1 4,5 mm
⌀ osnovne izvrtine 5 mm
Vrsta izdelka Navojni sveder (vijačni nastavek)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130990 M6
EAN/GTIN 4062406281250
Številka proizvajalca 130990 M6

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olje
 

Opis

Izvedba:

S 1/4-colskim 6-kotnim držalom po DIN 3126 C 6,3.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Navojni sveder (vijačni nastavek), vaporizirani, M: M6

Navojni sveder (vijačni nastavek), vaporizirani, M: M6

po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
9,20 €
5,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
835 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot profila 60 stopinj 60 stopinj
Vrsta navoja M M
Rezalni material HSS HSS
Kakovost ISO 2 6H ISO 2 6H
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri skoznji izvrtini do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Vrsta izdelka Navojni sveder (vijačni nastavek) Navojni sveder (vijačni nastavek)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico