{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 7/16-14 UNC | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 351 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | D; C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 11,11 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
4-kotno držalo □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 9,4 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 33,33 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130700 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4045197068071 | |
Številka proizvajalca | 130700 7/16-14 |