{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 3/8-16 UNC | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 351 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | D; C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,588 mm | |
Korakov na colo | 16 | |
⌀ navoja | 9,53 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 19,06 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130700 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4045197068064 | |
Številka proizvajalca | 130700 3/8-16 |