{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8×1 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C; D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 7 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 16 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130480 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197067500 | |
Številka proizvajalca | 130480 8X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov 8X1
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi
22,90 €
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
374 kosov na zalogi
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | Ročni navojni sveder | Ročni navojni svedri |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 56 mm | 56 mm | 63 mm |
⌀ navoja | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Velikost navoja | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |