{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5×0,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C; D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 4,5 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130480 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067470 | |
Številka proizvajalca | 130480 5X0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, MF: 5X0,5
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
19,25 €
5,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
19,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | Ročni navojni sveder | Ročni navojni svedri |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
⌀ navoja | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |