{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M20×1,5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C; D | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
4-kotno držalo □ | 12 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 18,5 mm | |
⌀ navoja | 20 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Barvni prstan | brez | |
Globine navoja | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130480 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067586 | |
Številka proizvajalca | 130480 20X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov 20X1,5
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
74,80 €
23,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
75,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C; D | D | C |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | Ročni navojni sveder | Ročni navojni svedri |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ osnovne izvrtine | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
Standard | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Smer rezanja | desno | desno | desno |