{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | A; D; C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | levo | |
Korak navoja | 1,25 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 6,8 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 24 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130460 M8 | |
EAN/GTIN | 4062406398125 | |
Številka proizvajalca | 130460 M8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ročnih navojnih svedrov, levi navoj M8
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
69,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.325 kosov na zalogi
36,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
284 kosov na zalogi
85,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | rdeča | brez |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Korak navoja | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
⌀ osnovne izvrtine | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Standard | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |