Garnitura ročnih navojnih svedrov, levi navoj, neprevlečeni, M-LH: M14

Št. art.: 130460 M14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M-LH Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 352
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M14
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 352
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela A; D; C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja levo
Korak navoja 2 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 11 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine 12 mm
⌀ navoja 14 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 42 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130460 M14
EAN/GTIN 4062406398156
Številka proizvajalca 130460 M14

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

3-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.

Uporaba:

Za metrični levi navoj po DIN13.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura ročnih navojnih svedrov, levi navoj, neprevlečeni, M-LH: M14

Garnitura ročnih navojnih svedrov, levi navoj, neprevlečeni, M-LH: M14

po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
150,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
73,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
43,10 €
15,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
43,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 80 mm 70 mm 70 mm 80 mm 80 mm
Velikost navoja M14 M14 M14 M14 M14
Standard DIN 352 DIN 352 DIN 352 DIN 352 DIN 352
4-kotno držalo □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Smer rezanja levo desno desno desno desno
Rezalni material HSS HSS HSS HSS E HSS
Kakovost ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2X 6HX ISO 2 6H

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico