Garnitura ročnih navojnih svedrov, levi navoj, neprevlečeni, M-LH: M12

Št. art.: 130460 M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M-LH Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 352
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M12
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 352
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela A; D; C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja levo
Korak navoja 1,75 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 9 mm
4-kotno držalo □ 7 mm
⌀ osnovne izvrtine 10,2 mm
⌀ navoja 12 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 36 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130460 M12
EAN/GTIN 4062406398149
Številka proizvajalca 130460 M12

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

3-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.

Uporaba:

Za metrični levi navoj po DIN13.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura ročnih navojnih svedrov, levi navoj, neprevlečeni, M-LH: M12

Garnitura ročnih navojnih svedrov, levi navoj, neprevlečeni, M-LH: M12

po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.501 kosov na zalogi
58,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi
40,30 €
13,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
143,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
184,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
572 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder Ročni navojni sveder Ročni navojni sveder Ročni navojni sveder Ročni navojni sveder Ročni navojni svedri
⌀ navoja 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Vrsta navoja M-LH M M M M M
Velikost navoja M12 M12 M12 M12 M12 M12
Korak navoja 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
Smer rezanja levo desno desno desno desno desno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico