Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Sekcijska jeklena konstrukcija z varjeno žično mrežo 75 x 75 mm, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Neprekinjena tla, lesena plošča, površina bukov dekor. Višina karoserije 1250 mm. Naklon mrež 11 %. Kolesa: 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Na voljo je uporabna dodatna oprema za vozičke za obdelovance (glejte dodatno opremo za delavniške vozičke).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Celotna dolžina (mm): 1372
Celotna širina (mm): 809
Skupna višina (mm): 1536
Kot nagiba (stopinje): 11
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3