Nosilec cevi

Št. art.: 1303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 1303
EAN/GTIN 4017976013039
Številka proizvajalca 1303
L-število L90080 304

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Dolžina 300 mm. 1303: Ø 27 mm, nosilnost 25 kg , 1302: Ø 22 mm, nosilnost 25 kg , 1312: Ø 16 mm, nosilnost 15 kg .

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 25
Barva: svetlo siva
Opomba: 27 Ø x 300 mm dolžine

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico