Podpora gredi

Št. art.: 1314
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 1314
EAN/GTIN 4017976113142
Številka proizvajalca 1314
L-število L90080 559

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Dolžina 320 mm, razdalja med gredmi 55 mm, nosilnost 25 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 25
Barva: svetlo siva
Opomba: dolžina 320 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico