{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 3/8-16 UNC LH | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | UNC-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Standard za navoje | ASME B1.1 | |
Kakovost | 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | leve | |
Korak navoja | 1,588 mm | |
Korakov na colo | 16 | |
⌀ navoja | 9,525 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
4-kotno držalo □ | 8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 7,95 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 28,59 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 130036 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406041489 | |
Številka proizvajalca | 130036 3/8-16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino 3/8-16
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
49,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
122,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ navoja | 9,525 | 9,53 | 9,525 | 9,525 | 9,525 | 9,53 |
⌀ osnovne izvrtine | 7,95 | 8 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 8 |
4-kotno držalo □ | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3×D pri skoznji izvrtini |