Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, TiN, Tip: 1.7/16-12

Št. art.: 130036 1.7/16-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UN-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: ASME B1.1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 1.7/16-12 UN LH
Prevleka TiN
Vrsta navoja UN-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 376
Standard za navoje ASME B1.1
Kakovost 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja leve
Korak navoja 2,117 mm
Korakov na colo 12
⌀ navoja 36,512 mm
Celotna dolžina L 200 mm
⌀ držala Ds 28 mm
4-kotno držalo □ 22 mm
⌀ osnovne izvrtine 34,5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan brez
Število rezil Z 4
Globine navoja 73 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130036 1.7/16-12
EAN/GTIN 4062406042608
Številka proizvajalca 130036 1.7/16-12

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
23
Al
N
22
Al (kratki odrezki)
N
23
Jeklo < 500 N/mm
P
18
Jeklo < 750 N/mm
P
18
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Dobavni rok: 49 dni
Minimalna količina naročanja: kos 1
Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico