Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, TiN, Tip: 1/4-20

Št. art.: 130036 1/4-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNC-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: ASME B1.1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 1/4-20 UNC LH
Prevleka TiN
Vrsta navoja UNC-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje ASME B1.1
Kakovost 1B; 2B; 2B + 0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja leve
Korak navoja 1,27 mm
Korakov na colo 20
⌀ navoja 6,35 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 7 mm
4-kotno držalo □ 5,5 mm
⌀ osnovne izvrtine 5,11 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 19,05 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130036 1/4-20
EAN/GTIN 4062406041328
Številka proizvajalca 130036 1/4-20

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
23
Al
N
22
Al (kratki odrezki)
N
23
Jeklo < 500 N/mm
P
18
Jeklo < 750 N/mm
P
18
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Dobavni rok: 49 dni
Minimalna količina naročanja: kosov 3
Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, TiN, Tip: 1/4-20

Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, TiN, Tip: 1/4-20

po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
37,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
13,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3 3 3 3 3
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan brez brez brez brez brez brez
⌀ navoja 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm
Velikost navoja 1/4-20 UNC LH 1/4-20 UNC 1/4-20 UNC LH 1/4-20 UNC 1/4-20 UNC 1/4-20 UNC
Smer rezanja leve desni leve desne desne desno
Rezalni material HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico