Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,3mm

Št. art.: 123102 4,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 8×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 4,3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 8×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 36,6 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 43 mm
Celotna dolžina L 81 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123102 4,3
EAN/GTIN 4045197458322
Številka proizvajalca 123102 4,3

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
140
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
50
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja.
Izredno natančna centričnost zaradi 4 vodilnih rezalnih robov, ki sveder stabilizirajo tudi pri ekstremnih globinah!
Konveksni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke tudi pri materialih, ki imajo sicer dolge odrezke.

Prednosti:

Visoka procesna varnost in kakovost površine izvrtine.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi nasledniki so art. 123026 in 123036.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 4,3mm

Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,3mm

po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
212,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
214,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
150,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2 2 2 2
Prevleka TiAlN TiAlN TiN DLC TiAlN TiAlN
Barvni prstan zelena modra zelena rumena zelena zelena
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari
Toleranca nazivnega ⌀ h7 m6 h7 h7 h7 h7
⌀ držala Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 36,6 mm 36,6 mm 36,6 mm 36,6 mm 36,6 mm 36,6 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico