{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123102 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197458254 | |
Številka proizvajalca | 123102 3,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 3,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
212,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
150,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Barvni prstan | zelena | rumena | zelena | zelena |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ držala Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |