Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,3mm

Št. art.: 123026 4,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 8×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 4,3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 8×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 36,6 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 43 mm
Celotna dolžina L 81 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123026 4,3
EAN/GTIN 4045197846143
Številka proizvajalca 123026 4,3

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
195
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
135
Jeklo < 1100 N/mm
P
125
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
GGG
K
115
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Razviti za uporabo z zelo velikimi rezalnimi hitrostmi. Izjemno primerni za stroje z manjšo močjo pogona in velikim številom vrtljajev.
  • Bistveno zmanjšanje rezalnih sil zaradi specialne geometrije rezil.
  • Prevleka za najboljšo odpornost proti obrabi tudi pri visokih procesnih temperaturah.
  • Polirani utori za odrezke za dobro odvajanje odrezkov.

Ozko prečno rezilo in posebna razporeditev 4 vodilnih rezalnih robov zagotavljajo visoko natančnost pozicioniranja in centriranja. Optimizirana mikrogeometrija za daljšo življenjsko dobo in večjo zmogljivost.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 4,3mm

Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,3mm

po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
214,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
212,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
150,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2 2 2 2
Prevleka TiAlN TiAlN TiAlN TiN DLC TiAlN
Barvni prstan zelena modra zelena zelena rumena zelena
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari
Toleranca nazivnega ⌀ h7 m6 h7 h7 h7 h7
⌀ držala Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 36,6 mm 36,6 mm 36,6 mm 36,6 mm 36,6 mm 36,6 mm

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico