{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,3 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 81,1 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 95 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,55 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122809 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197759191 | |
Številka proizvajalca | 122809 9,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 9,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
237,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
336,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Barvni prstan | rumena | zelena | zelena | zelena |
Nazivni ⌀ DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |